TURCK BANNER SRL - TUK3094217 B-TL70DXN2-Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488942175
Codice prodotto
TUK3094217
Cod. produttore
3094217
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
B-TL70DXN2-Q5: Modulo base wireless TL70 2,4 GHz, supporta 1-3 moduli, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP65, connettore QD integrato M12 a 5 pin, alloggiamento nero


