pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3092979 WLB32ZC570PBQMC

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092979 WLB32ZC570PBQMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Lunghezza - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488929794

Codice prodotto

TUK3092979

Cod. produttore

3092979

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

AC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

580 mm

Larghezza:

38.3 mm

Altezza / Profondità:

50.2 mm

WLB32ZC570PBQMC: Work light WLB32, Interruttore alto/basso/spento, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, bianco, Collegabile a cascata, Cavo di alimentazione con cavi volanti QD, Finestra diffusa