TURCK BANNER SRL - TUK3092396 TL70GYRACQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488923969
Codice prodotto
TUK3092396
Cod. produttore
3092396
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
4
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
268.6 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm