pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3092213 SG-TL70-R

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092213 SG-TL70-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488922139

Codice prodotto

TUK3092213

Cod. produttore

3092213

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Modulo luminoso TL70; Colore: rosso; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70-