TURCK BANNER SRL - TUK3090900 IVU2PRGB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Altezza - 95.3 mm
Larghezza - 81.2 mm
Profondità - 51.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488909000
Codice prodotto
TUK3090900
Cod. produttore
3090900
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
95.3 mm
Larghezza:
81.2 mm
Profondità:
51.5 mm
IVU2PRGB08: Sensore remoto iVu PLUS TG Gen2 con Ethernet, luce ad anello blu e lente da 8 mm, richiede cavo di alimentazione e staffa, cavo Ethernet e USB opzionali


