pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087328 K50LMGRXP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087328 K50LMGRXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488873288

Codice prodotto

TUK3087328

Cod. produttore

3087328

Produttore

TUK

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

K50LMGRXP: Serie K50LM EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 2 colori, tipo di protezione, Ex mb_Ex ta, tensione, 10-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67, ingresso, PNP, colori, verde rosso, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)