TURCK BANNER SRL - TUK3086750 LE550UQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Larghezza del sensore - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488867508
Codice prodotto
TUK3086750
Cod. produttore
3086750
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Campo di misura (distanza):
100...1000 mm
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Larghezza del sensore:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
60 mm
Lunghezza del sensore:
56 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Tipo di protezione (NEMA):
6
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Segnalazione di preavaria:
sì
Materiale della guaina del cavo:
Altri