TURCK BANNER SRL - TUK3086611 K50LMGRYP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488866112
Codice prodotto
TUK3086611
Cod. produttore
3086611
Produttore
TUK
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
K50LMGRYP: Serie K50LM EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 3 colori, tipo di protezione, Ex mb_Ex ta, tensione, 10-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67, ingresso, PNP, colori, verde, rosso, giallo, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)