pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083727 SLPP14-690P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083727 SLPP14-690P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 690 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837273

Codice prodotto

TUK3083727

Cod. produttore

3083727

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

690 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

690 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

210 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

7 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...28.2 V

Larghezza del sensore:

28 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

19.5 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0.5 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SLPP14-690P88: SLPP14-690P88 Coppia EZ-SCREEN a basso profilo, Risoluzione, 14 mm, Risposta (Tr), 19,5 ms, Fasci, 69, Portata, 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi), Altezza, 690 mm (27,2 pollici), QD a spirale M12 a 8 pin da 300 mm (1 piede)