TURCK BANNER SRL - TUK3083229 TL50GRAQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP50
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488832292
Codice prodotto
TUK3083229
Cod. produttore
3083229
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP50
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
151.7 mm
Colore luce 2:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm