TURCK BANNER SRL - TUK3083226 TL50RQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488832261
Codice prodotto
TUK3083226
Cod. produttore
3083226
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
88.5 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


