pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817046 SD50P300WD15QP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817046 SD50P300WD15QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 28 mm

  • Altezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488449087

Codice prodotto

TUK30817046

Cod. produttore

30817046

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

50 mm

Profondità:

28 mm

Altezza:

325 mm

SD50P300WD15QP: Display di stato SD50 con 15 stati discreti, 8 x 96 pixel, LED di visualizzazione bianchi, LED indicatori RGB, lunghezza 300 mm, policarbonato, 12-30 V cc, IP65, connettore a spirale in PVC M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)