TURCK BANNER SRL - TUK30814498 SG-TL70B-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tensione di alimentazione DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488587956
Codice prodotto
TUK30814498
Cod. produttore
30814498
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tensione di alimentazione DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Volume:
106 dB
SG-TL70B-A: Modulo acustico di base TL70, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Regolabile a 104 dB, 2 toni, Alloggiamento nero, Da utilizzare con basi B-TL70B-