pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813176 QM42-DPS5-2Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813176 QM42-DPS5-2Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488116170

Codice prodotto

TUK30813176

Cod. produttore

30813176

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Pressione differenziale +/- 5 in WC; Interfaccia seriale Modbus RS-485; Cavo di collegamento a spirale M12 a 5 pin da 2,09 m (6,9 piedi)