TURCK BANNER SRL - TUK30812531 S15F-L-4000-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488106676
Codice prodotto
TUK30812531
Cod. produttore
30812531
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15F-L-4000-Q: Serie S15F, filtro in linea, tensione, 12-30 V cc, IP67, bassa impedenza, potenza nominale 4000 mA, connettore maschio-femmina a 4 pin M12 QD


