pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812204 S15A-F1X345-M1X345-Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812204 S15A-F1X345-M1X345-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488102708

Codice prodotto

TUK30812204

Cod. produttore

30812204

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

S15A-F1X345-M1X345-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1X345 senza connessione bianca, Maschio, M1X345 senza connessione bianca, Maschio-femmina 5 pin M12 QD