TURCK BANNER SRL - TUK30812094 TL50GBYKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488101169
Codice prodotto
TUK30812094
Cod. produttore
30812094
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
169.9 mm
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Giallo
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


