pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807731 Q5XKLAF5000-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30807731 Q5XKLAF5000-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Campo di misura (distanza) - 50...5000 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Larghezza del sensore - 24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488061104

Codice prodotto

TUK30807731

Cod. produttore

30807731

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Campo di misura (distanza):

50...5000 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

71.6 mm

Lunghezza del sensore:

64.8 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Q5XKLAF5000-Q8: Serie Q5X, Campo laser regolabile, Gamma, 50-5000 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, 1 PNP/NPN con IO-Link, 1 I/O multifunzione PNP/NPN, QD girevole M12 a 4 pin