pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805228 HLS27DW0570CPWM

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805228 HLS27DW0570CPWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Altezza / Profondità - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488038991

Codice prodotto

TUK30805228

Cod. produttore

30805228

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Larghezza:

38.1 mm

Altezza / Profondità:

38.1 mm

Lunghezza:

652 mm

Diametro esterno:

27.8 mm

Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27; Lunghezza: 570 mm; Dimmerazione PWM; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; Colore: Bianco; Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)