TURCK BANNER SRL - TUK30805220 HLS27DW0570C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Larghezza - 38.1 mm
Altezza / Profondità - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488038915
Codice prodotto
TUK30805220
Cod. produttore
30805220
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Larghezza:
38.1 mm
Altezza / Profondità:
38.1 mm
Lunghezza:
652 mm
Diametro esterno:
27.8 mm
Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; Colore: Bianco; Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)