pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30803058 K50CAPT2GRYF2Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30803058 K50CAPT2GRYF2Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488021382

Codice prodotto

TUK30803058

Cod. produttore

30803058

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

48 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

K50CAPT2GRYF2Q: Serie K50 Compact, sensore touch a colori a 3 ingressi di seconda generazione, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde rosso giallo, connettore QD integrato M12 a 8 pin