TURCK BANNER SRL - TUK30802532 LTF24IC2LDQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Campo di misura (distanza) - 50...24000 mm
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Larghezza del sensore - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488017491
Codice prodotto
TUK30802532
Cod. produttore
30802532
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Campo di misura (distanza):
50...24000 mm
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Larghezza del sensore:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
66 mm
Lunghezza del sensore:
68.7 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


