pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802258 K30APT2GRYF2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802258 K30APT2GRYF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488015664

Codice prodotto

TUK30802258

Cod. produttore

30802258

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

41 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

K30APT2GRYF2: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a 3 colori di ingresso di seconda generazione, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde rosso giallo, cavo in PVC da 2 m (6,5 piedi)