TURCK BANNER SRL - TUK30802164 K50L2RGBKALSQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 14
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488015060
Codice prodotto
TUK30802164
Cod. produttore
30802164
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
14
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
K50L2RGBKALSQ: Serie K50 Pro con IO-Link, indicatore acustico RGB, tensione, 18 - 30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP66 IP67, tono, forte e fisso, colori, multicolore, connettore QD integrato M12 a 4 pin


