pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802162 K50L2RGBKAL1Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802162 K50L2RGBKAL1Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 14

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488015046

Codice prodotto

TUK30802162

Cod. produttore

30802162

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

14

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Segnale acustico incorporato:

K50L2RGBKAL1Q: Serie K50 Pro con IO-Link, indicatore acustico RGB, tensione, 18 - 30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP50, tono, forte e fisso, colori, multicolore, connettore QD integrale M12 a 4 pin