TURCK BANNER SRL - TUK30801130 LTF12KC2LDQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura (distanza) - 50...12000 mm
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Larghezza del sensore - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488008222
Codice prodotto
TUK30801130
Cod. produttore
30801130
Produttore
TUK
Campo di misura (distanza):
50...12000 mm
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Larghezza del sensore:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
66 mm
Lunghezza del sensore:
68.7 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
sì
Materiale della guaina del cavo:
Altri


