TURCK BANNER SRL - TUK3078804 K30LXRYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 2
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488788049
Codice prodotto
TUK3078804
Cod. produttore
3078804
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
2
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
K30LXRYPQ: Serie K30 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso, PNP, Colori, rosso giallo, QD integrale M12


