TURCK BANNER SRL - TUK3077535 EA5R1500PIXMODQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Altezza del campo protetto - 1500 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 1578 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488775353
Codice prodotto
TUK3077535
Cod. produttore
3077535
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Altezza del campo protetto:
1500 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
1578 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tempo di reazione:
22.2 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no