TURCK BANNER SRL - TUK3077179 M12PDQ8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...400 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 400 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488771799
Codice prodotto
TUK3077179
Cod. produttore
3077179
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...400 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
400 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
67.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
0.5 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...60 °C