TURCK BANNER SRL - TUK3075703 QS30EDVQPMA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...1400 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Max. Campo di rilevamento - 1400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488757038
Codice prodotto
TUK3075703
Cod. produttore
3075703
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...1400 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Max. Campo di rilevamento:
1400 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
22 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
0.3 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-10...55 °C