TURCK BANNER SRL - TUK3074920 M18TUP6EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima temperatura di esercizio - 70 °C
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662488749200
Codice prodotto
TUK3074920
Cod. produttore
3074920
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima temperatura di esercizio:
70 °C
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
M18TUP6EQ: Serie M18T, sensore di temperatura, lente di Fresnel in plastica 6, 1, uscita, analogica 0-10 V, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin


