TURCK BANNER SRL - TUK3072394 SLSP30-1200Q88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 1200 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
0662488723941
Codice prodotto
TUK3072394
Cod. produttore
3072394
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
1200 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
1270 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
375 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
18 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...28.2 V
Larghezza del sensore:
36 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
23 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
0.5 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tipo di protezione (NEMA):
4X