TURCK BANNER SRL - TUK3071667 LX9EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 31.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 218 mm
Tipo di tensione - DC
Altezza del sensore - 265.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488716677
Codice prodotto
TUK3071667
Cod. produttore
3071667
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
31.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
218 mm
Tipo di tensione:
DC
Altezza del sensore:
265.8 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tipo di protezione (NEMA):
4X