TURCK BANNER SRL - TUK3065513 LT3PIQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Campo di misura (distanza) - 300...5000 mm
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Larghezza del sensore - 35 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488655136
Codice prodotto
TUK3065513
Cod. produttore
3065513
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Campo di misura (distanza):
300...5000 mm
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
67.7 mm
Lunghezza del sensore:
86.2 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Materiale della guaina del cavo:
Altri