TURCK BANNER SRL - TUK3065507 LT3PUQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a tasteggio
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 300...5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488655075
Codice prodotto
TUK3065507
Cod. produttore
3065507
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a tasteggio
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
300...5000 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
67.7 mm
Lunghezza del sensore:
86.2 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri