pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3063001 Q60BB6AF2000Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3063001 Q60BB6AF2000Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza di rilevazione - 0...2000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 2000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488630010

Codice prodotto

TUK3063001

Cod. produttore

3063001

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza di rilevazione:

0...2000 mm

Max. Campo di rilevamento:

2000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

25 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

91.8 mm

Tempo di reazione:

2 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con interfaccia di comunicazione SSD:

Con interfaccia di comunicazione SSI:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

60 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Serie Q60: infrarossi a campo regolabile; intervallo: 200-2000 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin