pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3062653 MAHE26A

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3062653 MAHE26A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 38.1 mm

  • Altezza del campo protetto - 650 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice

  • Altezza del sensore - 724 mm

  • Risoluzione della barriera fotoelettrica - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488626532

Codice prodotto

TUK3062653

Cod. produttore

3062653

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

38.1 mm

Altezza del campo protetto:

650 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 7/8 pollice

Altezza del sensore:

724 mm

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

2.5 mm

Larghezza del sensore:

38.1 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

High Res. MINI-ARRAY Emitter: 650 mm (25.6 in); Beam Spacing: 2.5 mm (0.1 in); Total Beams = 256; System Range (w/matching receiver) = 0.4-1.8 m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables