TURCK BANNER SRL - TUK3061751 VS2RP5CV30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...30 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488617516
Codice prodotto
TUK3061751
Cod. produttore
3061751
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
25.1 mm
Lunghezza del sensore:
4.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
1 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...55 °C


