TURCK BANNER SRL - TUK3060698 Modulo di Sicuriza per Comandi Bimano - 3060698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...27.6 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20.4...27.6 V
Tensione di alimentazione DC - 20.4...27.6 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 20.4...27.6 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662488606985
Codice prodotto
TUK3060698
Cod. produttore
3060698
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...27.6 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...27.6 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...27.6 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
20.4...27.6 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
20.4...27.6 V
Tensione d'esercizio in DC:
20.4...27.6 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
118 mm


