TURCK BANNER SRL - TUK3058023 R55FPGQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza dell'amplificatore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488580230
Codice prodotto
TUK3058023
Cod. produttore
3058023
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza dell'amplificatore:
30 mm
Altezza dell'amplificatore:
25 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
97 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
70 mA
Tipo di luce:
Luce verde
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


