pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3058011 R55FVGQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3058011 R55FVGQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488580117

Codice prodotto

TUK3058011

Cod. produttore

3058011

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

97 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

R55FVGQ: R55 Color Mark, Fibra di vetro con LED verde, Gamma, Dipende dalla fibra, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, Bipolare NPN/PNP, QD integrale M12 a 5 pin