TURCK BANNER SRL - TUK3055897 SMU31RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 30000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Temperatura ambiente - -20...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488558970
Codice prodotto
TUK3055897
Cod. produttore
3055897
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
30000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12.2 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
33.3 mm
Lunghezza del sensore:
80.8 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
20 ms
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X