pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3047815 MQDC1-530RA

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3047815 MQDC1-530RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488478155

Codice prodotto

TUK3047815

Cod. produttore

3047815

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

9 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a terminazione singola; femmina ad angolo retto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 9 m (29,53 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato