TURCK BANNER SRL - TUK3038532 BMRL2432A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 38.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488385323
Codice prodotto
TUK3038532
Cod. produttore
3038532
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
38.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore:
38.1 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
6.1 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
9.5 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Larghezza del sensore:
38.1 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no