TURCK BANNER SRL - TUK3037628 Q45AD9DLQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...1000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 5...15 V
Max. Campo di rilevamento - 1000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488376284
Codice prodotto
TUK3037628
Cod. produttore
3037628
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...1000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
5...15 V
Max. Campo di rilevamento:
1000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
44.5 mm
Altezza del sensore:
104.9 mm
Lunghezza del sensore:
57.9 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
5 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-40...70 °C