pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3036560 Q45BB6F

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3036560 Q45BB6F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Frequenza di commutazione - 250 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488365608

Codice prodotto

TUK3036560

Cod. produttore

3036560

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

44.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

87.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

60.5 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente a vuoto:

50 mA

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Q45BB6F: Serie Q45, fibra ottica in vetro a infrarossi, portata, dipende dalla fibra, ingresso, 10-30 V cc, uscita, bipolare, 1 NPN, 1 PNP, cavo da 2 m (6,5 piedi)