TURCK BANNER SRL - TUK3035040 PBPS46U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - 0...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488350406
Codice prodotto
TUK3035040
Cod. produttore
3035040
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...85 °C
Fibra di plastica, riflettente diffusa; diametro del nucleo: 1 mm; lunghezza della fibra: 2 m; sonda, vista laterale; taglio libero