TURCK BANNER SRL - TUK3033436 T30SP6FF200Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...200 mm
Max. Campo di rilevamento - 200 mm
Segnalazione di preavaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488334369
Codice prodotto
TUK3033436
Cod. produttore
3033436
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...200 mm
Max. Campo di rilevamento:
200 mm
Segnalazione di preavaria:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Larghezza del sensore:
40.2 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tempo di reazione:
3 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
63.6 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


