TURCK BANNER SRL - TUK3031304 K30LRXXPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 1
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488313043
Codice prodotto
TUK3031304
Cod. produttore
3031304
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
1
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
K30LRXXPQ: Serie K30L EZ-LIGHT, Indicatore a 1 colore, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, Policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Rosso, QD integrale M12 a 4 pin


