pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3030883 S18SP6FF50Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3030883 S18SP6FF50Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza di rilevazione - 0...50 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 50 mm

  • Segnalazione di preavaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488308834

Codice prodotto

TUK3030883

Cod. produttore

3030883

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza di rilevazione:

0...50 mm

Max. Campo di rilevamento:

50 mm

Segnalazione di preavaria:

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Larghezza del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

3 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con interfaccia di comunicazione SSD:

Con interfaccia di comunicazione SSI:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

103.9 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

S18SP6FF50Q: Serie EZ-BEAM S18, Campo fisso, Portata, 50 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin